※寸法図
ノーブランド
ノーブランドの 足場周辺機器
ノーブランドの アジャスターボルト
アジャストボルト 固定用(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75261123
品番
M12×250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
250
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
寸法S(mm)
19
寸法K(mm)
8
寸法L(mm)
250