※寸法図
ノーブランド
ノーブランドの 足場周辺機器
ノーブランドの アジャスターボルト
アジャストボルト 固定用(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75261139
品番
M16×250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
250
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
寸法S(mm)
24
寸法K(mm)
10
寸法L(mm)
250