※寸法図

アジャストボルト 固定用(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75261148 品番 M16×200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
材質ステンレス 長さ(mm)200 ねじの呼びM16 ねじピッチ2 寸法S(mm)24 寸法K(mm)10 寸法L(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする