※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の トルクレンチ/トルクドライバー
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 交換ヘッド類
旭金属工業(旧:新日本ツール)の メガネヘッド
トルクレンチLC045N用めがねヘッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75261584
品番
LCR0408
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
材質
Cr-V
全長(mm)
64.5
寸法(mm)
8
質量(g)
105
用途
トルクレンチ本体にセットして使用します。
トラスコ品番
816-5257
RoHS指令(10物質対応)
対応