※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクレンチLC045N用めがねヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75261611 品番 LCR0412
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

トルクレンチ本体に接続する部品になります。

材質Cr-V 全長(mm)66 寸法(mm)12 質量(g)110 用途トルクレンチ本体にセットして使用します。 トラスコ品番816-5260 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする