ノーブランド
ノーブランドの 足場周辺機器
ノーブランドの アジャスターボルト
アジャストボルト 重量物用(ドーム型)(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75261647
品番
M20×200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
18
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
30
寸法A(Φmm)
60
材質
鉄
長さ(mm)
200
ねじの呼び
M20
ねじピッチ
2.5
寸法K(mm)
13