※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の トルクレンチ/トルクドライバー
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 交換ヘッド類
旭金属工業(旧:新日本ツール)の メガネヘッド
トルクレンチLC090N用めがねヘッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75261697
品番
LCR0914
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途
トルクレンチ本体にセットして使用します。
トラスコ品番
816-5268
材質
Cr-V
寸法(mm)
14
全長(mm)
77.5
質量(g)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応