アジャストボルト 重量物用(鉄/ユニクロ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75261805 品番M12×50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)18 表面処理ユニクロ 寸法A(mm)60 材質 長さ(mm)50 ねじの呼びM12 ねじピッチ1.75 寸法S(mm)19 寸法K(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする