ノーブランド
ノーブランドの 足場周辺機器
ノーブランドの アジャスターボルト
アジャストボルト 防振用(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75261839
品番
M20×150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
寸法H(mm)
13
寸法L1(mm)
150
寸法B(mm)
30
寸法L2(mm)
185
寸法I(mm)
22
材質
ステンレス
長さ(mm)
150
ねじの呼び
M20
ねじピッチ
2.5