ノーブランド
ノーブランドの 足場周辺機器
ノーブランドの アジャスターボルト
アジャストボルト 防振用(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75261848
品番
M8×75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法H(mm)
5.5
寸法L1(mm)
75
寸法B(mm)
13
寸法L2(mm)
95.5
寸法I(mm)
15
材質
ステンレス
長さ(mm)
75
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25