TASSCOM
マルチテーブル 木目調
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75261859
品番
TAN-838-WOOD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
天板の高さや角度を3段階調整可能。
天板手前にはずり落ち防止の返し付き。
U字脚で安定感抜群。
折り畳んでコンパクトに収納可能。
用途
屋内での作業台
トラスコ品番
572-7476
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)、天板:ポリプロピレン
色
木目
高さ(mm)
585
奥行(mm)
【使用時】450、【折りたたみ時】80
間口(mm)
445
均等荷重(kg)
25
材質(天板)
ポリプロピレン
折りたたみ時高さ(mm)
580
色(脚部)
ブラック
折りたたみ時幅(mm)
445
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません