※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の トルクレンチ/トルクドライバー
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 交換ヘッド類
旭金属工業(旧:新日本ツール)の メガネヘッド
LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9点組)
注文コード
75261864
品番
LCR2000
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途
トルクレンチ本体にセットして使用します。
トラスコ品番
816-5285
セット内容
(トルクレンチ)LC045N、(めがねヘッド)LCR04-8,10,11,12,13,14,17,19
材質
Cr-V
質量(g)
2300
トルク範囲(N・m[kgf・m])
10〜45