※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(9点組) 注文コード 75261873 品番 LCR3000
参考基準価格(税別)¥61,100 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。

用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。 トラスコ品番816-5286 セット内容(トルクレンチ)LC090N、(めがねヘッド)LCR09-12,13,14,17,19,22,24,27 材質Cr-V 質量(g)3550 トルク範囲(N・m[kgf・m])20〜90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする