旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の トルクレンチ/トルクドライバー
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 交換ヘッド類
旭金属工業(旧:新日本ツール)の メガネヘッド
LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(9点組)
注文コード
75261882
品番
LCR4000
参考基準価格(税別)
¥80,700
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途
トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。
トラスコ品番
580-5180
セット内容
(トルクレンチ)LC180N、(めがねヘッド)LCR018-17,19,22,24,27,30,32,36
材質
Cr-V
質量(g)
6200
トルク範囲(N・m[kgf・m])
40〜180