※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクレンチLC090N用スパナヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75262013 品番 LCS0914
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

トルクレンチ本体に接続する部品になります。

寸法(mm)14 用途トルクレンチ本体にセットして使用します。 トラスコ品番816-5299 材質Cr-V 全長(mm)75 質量(g)200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする