※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の トルクレンチ/トルクドライバー
旭金属工業(旧:新日本ツール)の トルクレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ヘッド交換式
LCVソケットセット トルクレンチ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75262232
品番
LCV3000
参考基準価格(税別)
¥50,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
種類
ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
全長(mm)
331
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
20〜90
最小目盛(N・m)
1
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
セット内容
(トルクレンチ)LC090N、(ラチェットヘッド)LQ4065、(ソケット12角)VS4-12,13,14,17,19,22,24,27、(エクステンションバー)VE0415
材質
Cr-V
質量(g)
3200
用途
トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。
トラスコ品番
816-5320