※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
10割台形六角ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ねじの呼び
TR36
TR20
TR12
TR14
TR16
TR18
TR22
TR24
TR25
TR28
TR30
TR32
TR36
TR40
ねじピッチ
6
4
2
3
5
6
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75262916
品番
TR36B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
表面処理
生地
材質
鉄
ねじの呼び
TR36
ねじピッチ
6
平径(mm)
55
高さ(mm)
36
タイプ
左ねじ