曜日別特売
MTL28 30割台形六角ナット(Dタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド 75263275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTL28 30割台形六角ナット(Dタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド 75263275
MTL28 30割台形六角ナット(Dタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド 75263275

30割台形六角ナット(Dタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75263275品番MTL28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
表面処理生地材質ねじの呼びTR28ねじピッチ5平径(mm)41高さ(mm)84タイプ左ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする