曜日別特売
PDG-50M ニトリルグローブ グリーン 厚さ7.5ミル sobern 75263731

ニトリルグローブ グリーン 厚さ7.5ミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズM
内容量1箱(50枚)注文コード75263731品番PDG-50M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

7.5ミルの厚さで摩擦に強く、破れ・穴開きに対してより高い耐久性を持っています。
明るい薄緑なので、作業対象物との識別がはっきりし、作業性が良くなります。
特殊表面加工で、優れたクリップ感が得られます。
安心のパウダーフリーです。
ソフトな手袋なので、指先の感覚がいかせます。

用途
【耐油性、耐薬品性に優れています】ガソリン、灯油、エタノール、ラードに強く、自動車やバイク、バス・トラック、農業機械等の整備に最適。
ソフトで疲れにくい手袋なので、様々なシーンで長時間作業にも快適に使用が可能。
トラスコ品番
697-2545
サイズ
M
厚さ(mm)
0.203
色
グリーン
注意
※火気を伴う作業には、使用しないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする