画像準備中

耐切創手袋”カットレジストインナー洗浄パック”

商品レビューを投稿する
119日以内出荷返品不可 119日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100双) 注文コード 75266050 品番 145C-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

超高強力ポリエチレン繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性、低発塵性に優れています。
13ゲージの薄手ですので、下履きとしての使用に最適です。
クリーンルームに対応したクリーンパック仕様です。
次亜塩素滅菌処理をしても劣化の少ない手袋です。
長繊維を使用していますので、手袋からのほこりの発生が少なくクリーンな作業に適しています。

用途ガラス基板取扱い、クリーンルーム作業に。 トラスコ品番857-1065 材質超高強力ポリエチレン繊維 厚さ(mm)1 ホワイト サイズM 全長(cm)19 中指長(cm)5.8 手のひらまわり(cm)16 耐切創性2/A RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする