画像準備中

耐切創手袋”ケブラーKC-60 消防用セラミックレザー手袋”

商品レビューを投稿する
119日以内出荷返品不可 119日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75266515 品番 KC60-NLL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
手のひら側をセラミックレザーで補強しています。
ケブラー[[R下]]繊維とノーメックス[[R下]]繊維の二重構造ニットで断熱性にも配慮しています。

用途
ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。
消防活動。
トラスコ品番857-5230 材質甲側:ケブラー[[R上]]繊維、ノーメックス[[R上]]、手のひら側:セラミック加工牛革 厚さ(mm)5 イエロー/ネイビー サイズLL 全長(cm)28.4 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)23.6 耐切創性2/B RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする