トワロン
耐切創手袋”ケブラーYKA-13L ニットロング”
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(5双)
注文コード
75266619
品番
YKA-13L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
ケブラー[[R下]]製フェルトを手のひら側に使用しているため、断熱性に優れています。
38cmのロングタイプです。
用途
ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。
トラスコ品番
857-9405
材質
ケブラー[[R上]]製裏起毛ニット、ケブラー[[R上]]製フェルト、牛床革
厚さ(mm)
10
色
イエロー
タイプ
両手
全長(cm)
38
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
27
耐切創性
5/E
RoHS指令(10物質対応)
対応