カーボーイ
安心クッション 丸型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
ブラック
トラスコ品番
421-0139
注文コード
75267441
品番
AC-166
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途
丸型支柱やパイプ部材の保護材として
トラスコ品番
421-0139
色
ブラック
取付方式
貼付タイプ(両面テープ別売)
材質
NBR
幅(mm)
37
厚さ(mm)
5
高さ(mm)
37
長さ(m)
0.9
内径(mm)
27
直径(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応