曜日別特売
AC-166T 安心クッション 丸型 カーボーイ 75267468

AC-166T 安心クッション 丸型 カーボーイ 75267468
AC-166T 安心クッション 丸型 カーボーイ 75267468
AC-166T 安心クッション 丸型 カーボーイ 75267468

安心クッション 丸型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1本
色
ブラック
トラスコ品番
421-0147
注文コード
75267468
品番
AC-166T
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。

用途
丸型支柱やパイプ部材の保護材として
トラスコ品番
421-0147
色
ブラック
取付方式
貼付タイプ(テープ付き)
材質
NBR
幅(mm)
37
厚さ(mm)
5
高さ(mm)
37
長さ(m)
0.9
内径(mm)
27
直径(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする