金象印 Y柄ステンレスショベル丸形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75267927 品番123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。
頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている

全長(mm)970 用途かき混ぜ、すくう作業に適しています 形状丸形 質量(kg)1.6 材質(柄部)天然木 材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする