大和産業
大和産業の オフィスインテリア
大和産業の 傘・傘立て
大和産業の 傘袋スタンド
雨やん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75268588
品番
AMEYAN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
傘袋専用のストッカーとゴミ箱のセットです。
傘袋は別売りです。
用途
店舗備品用。
トラスコ品番
534-4969
材質
本体:スチール、ゴミ箱:ポリプロピレン
長さ(mm)
1050
幅(mm)
357
高さ(mm)
375
注意
※傘袋別売り
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません