曜日別特売

木目調折り畳みテーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個間口(mm)1200注文コード75268597品番TAN-3006-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

折り畳み時に持ち運びやすい取っ手付きです。
天板は木目調、側面はラタン調でデザイン性が高いです。
フレームの塗装は高級感あるパウダーコーティングです。
中折れ防止の安全ストッパー付きです。

用途作業台トラスコ品番572-7471材質フレーム:スチール(粉体塗装)、天板:ポリプロピレンブラック高さ(mm)730奥行(mm)【使用時】560、【折りたたみ時】76間口(mm)1200均等荷重(kg)60材質(天板)ポリプロピレン折りたたみ時高さ(mm)560色(脚部)ブラック折りたたみ時幅(mm)615
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする