浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の レーキ/トンボ/ジョレン
浅香工業の ジョレン
金象印 三角ホッパー 柄付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75268751
品番
71118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
頭部はスチール製です。土を砕いたり、河川の石起こし作業に最適。頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途
硬い土や土の塊等を砕く作業。河川等の石起こし作業に
硬い土や土の塊等を砕く作業/河川等の石起こし作業
全長(mm)
1050
質量(kg)
1.6
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
195
肩幅(mm)
195
頭部板厚(mm)
3.2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません