木製レーキ 替刃式アルミ柄

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75268767 品番71591
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

頭部板取替え可能でアルミパイプ柄を採用した整地作業用レーキ。替板部は木製。柄部を太く(外径32mm)し握り易く疲れにくく作業性を良くしています。
替板部は木製/柄部を太く(外径32mm)し握り易く疲れにくく作業性を良くしています/柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現

全長(mm)1500 先幅(mm)600 用途土やグラウンド等の整地作業。 質量(g)960 板厚(mm)(頭部上部)15、(頭部下部)8 材質(柄部)アルミ 材質(頭)天然木 頭部高さ(mm)75
注意
※組立時にはモンキーレンチ等のボルト・ナットを回して固定する工具が必要です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75268767 71591 10227777 柄共 アルミしろかき 浅香工業 アルミしろかき 浅香工業 1本 4,998 税込5,498 頭部板取替え不可です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75268767
2021-03-13
用途:
アスファルト舗装作業
建設業・工事業

軽くて本当に使い勝手が良いです。欲を言えばより薄刃が良いですが、値段を考慮しても満足の商品です。

対象商品:
75268767
2018-09-12
用途:
砕石・舗装時の敷均し
有限会社村木建設 様 (建設業・工事業)

本体がアルミなので軽くて作業しやすい
替刃式も良い。

対象商品:
75268767
2018-04-02
用途:
舗装作業
建設業・工事業

軽くて使いやすいです。
あとは耐久性がどれ位あるかですね

対象商品:
75268767
2016-12-03
用途:
AS舗装の均し
建設業・工事業

柄の太さが手になじんで大変使いやすい。軽いのはもちろんのことです。

対象商品:
75268767
2014-10-01
用途:
建設作業一般
有限会社杉浦工業 様 (建設業・工事業)

軽くて、使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする