曜日別特売
72198 金象印 東京ジョレン 角 柄付 浅香工業 75268821

72198 金象印 東京ジョレン 角 柄付 浅香工業 75268821
72198 金象印 東京ジョレン 角 柄付 浅香工業 75268821

金象印 東京ジョレン 角 柄付

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード75268821品番72198
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです

用途
砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に
砂利等のかき寄せ作業/側溝等の泥すくい作業
全長(mm)900先幅(mm)245トラスコ品番436-0150質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)167

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75268821
2023-10-10
用途: 土木作業、整地
株式会社愛樹園

到着即日で柄が折れました。もちろん通常の使い方です。

対象商品 : 75268821
2019-06-11
用途: 地ならし
教育・研究機関

金象印はやはり大変使いやすいです。商品はよいのですが、送料が高かったのが気になりました。

対象商品 : 75268821
2019-07-12
用途: 庭の整地に使用
農・林・水産業

柄の長さが短いため、腰を曲げて使用しなければならないので使用し難い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする