金象印 三徳ジョレン 柄付

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75268846 品番72260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。
頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです/頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています/頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります

用途
うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。
うね上げ、土寄せ、整地作業/水田のあぜ塗り、泥水上げ作業
全長(mm)1360 先幅(mm)240 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)238 頭部板厚(mm)1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75268846
2021-02-20
用途:
家庭菜園
サービス業

丈夫でしっかりしている。刃先も堅牢で申し分ない出来である。この商品はおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする