浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の レーキ/トンボ/ジョレン
浅香工業の ジョレン
金象印 三徳ジョレン 鋼付 柄ナシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75268864
品番
72289
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
頭部(土寄せ部)スチール製です。
用途
うね上げ、土寄せ作業に
4960517072272:金象印 三徳ジョレン 鋼付 柄付の頭部交換用です。
材質
スチール
全長(mm)
238
質量(kg)
0.5
先幅(mm)
240
頭部板厚(mm)
1.5
注意
※本製品には柄は含まれておりません。