金象印 H・S 諏訪ジョレン 柄付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75268873 品番72326
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/・頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです

用途
砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業。
砂利等のかき寄せ作業/側溝等の泥すくい作業
全長(mm)1050 先幅(mm)225 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)197 頭部板厚(mm)1.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする