浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の レーキ/トンボ/ジョレン
浅香工業の ジョレン
金象印 三徳ジョレン ステン 柄ナシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75268891
品番
72524
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
頭部(土寄せ部)スチール製です。
先幅(mm)
245
用途
4960517072586:金象ステン三徳ジョレン50°1350柄共の頭部交換用です。
材質
ステンレス
全長(mm)
240
質量(kg)
0.6
頭部板厚(mm)
1.2
注意
※本製品には柄は含まれておりません。