浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の レーキ/トンボ/ジョレン
浅香工業の レーキ/トンボ
金象印 スチール 板レーキ 柄付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75268907
品番
72623
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
頭部はスチール製です。清掃、整地作業に最適です。
用途
グラウンド等の整地作業に
アスファルトのならし、整地作業に最適
全長(mm)
1550
先幅(mm)
500
質量(kg)
2
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部高さ(mm)
145
頭部板厚(mm)
1.45
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません