浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の レーキ/トンボ/ジョレン
浅香工業の レーキ/トンボ
金象印 アルミ板レーキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75268916
品番
72672
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
頭部(かき寄せ部)はアルミ製です。
用途
アスファルトのならし、整地作業に
アスファルトのならし、整地作業に最適
全長(mm)
1660
先幅(mm)
550
質量(kg)
1.18
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
アルミ
頭部高さ(mm)
30
頭部板厚(mm)
3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません