曜日別特売
73819 金象印 ホームレーキ 木柄 浅香工業 75268977

73819 金象印 ホームレーキ 木柄 浅香工業 75268977
73819 金象印 ホームレーキ 木柄 浅香工業 75268977

金象印 ホームレーキ 木柄

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可地域運賃当日出荷とは
内容量1丁注文コード75268977品番73819
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。18本爪タイプ。
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています/調整板(使用シーンに合わせて頭部調整板を上下にスライドし先幅を広くしたり狭くしたりする)に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします/18本爪タイプ

用途
落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業に
落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業
全長(mm)1650先幅(mm)最小:210/最大:460トラスコ品番780-7562質量(g)900材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)390爪数18本線材(mm)(先爪)Φ2.6

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

金象印 ホームレーキアルミパイプ柄
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする