浅香工業
浅香工業の 除草具
浅香工業の 草削り
宝長久 草削り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75269004
品番
73282
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
窓あきタイプの草削り。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
全長(mm)
1245
用途
畑、畦、庭、公園等の除草作業。
材質
(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
高さ(mm)
(頭部)100
質量(g)
900
板厚(mm)
(刃先部)2.1
先幅(mm)
(頭部)195
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません