73749 金象印 本鋼付 手打ち三角ホー 浅香工業 75269065

73749 金象印 本鋼付 手打ち三角ホー 浅香工業 75269065
73749 金象印 本鋼付 手打ち三角ホー 浅香工業 75269065
73749 金象印 本鋼付 手打ち三角ホー 浅香工業 75269065
73749 金象印 本鋼付 手打ち三角ホー 浅香工業 75269065
73749 金象印 本鋼付 手打ち三角ホー 浅香工業 75269065
73749 金象印 本鋼付 手打ち三角ホー 浅香工業 75269065
73749 金象印 本鋼付 手打ち三角ホー 浅香工業 75269065
73749 金象印 本鋼付 手打ち三角ホー 浅香工業 75269065
73749 金象印 本鋼付 手打ち三角ホー 浅香工業 75269065
73749 金象印 本鋼付 手打ち三角ホー 浅香工業 75269065

金象印 本鋼付 手打ち三角ホー

(4件のレビュー)
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量1丁注文コード75269065品番73749
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

本格鎚目仕上げの両面草削り。
頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。

用途
うね斜面の除草。
根の強い草の除草。
土寄せ作業。
全長(mm)1465トラスコ品番780-7554材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木長さ(mm)(刃先部)240高さ(mm)(頭部)240質量(g)900

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75269065
2021-10-28
用途: 農業、除草や畝の管理
製造業

思ったより柄が長い。女性には長すぎるかも?造は頑丈そうで長く使えそう。

1が参考にしています
対象商品 : 75269065
2020-07-29
用途: ねおこし
農・林・水産業

一回使った感想です。
いいですね
柄がも少し太いともっといいです。

対象商品 : 75269065
2017-09-16
用途: 草取り

畑の草取りに購入しました、これはリピーターで以前購入した物が柄が折れて買いました。柄が長いので大変便利かと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75269065
2017-04-24
用途: 農作業
農・林・水産業

頑丈で使いやすいです。長く使用できる商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする