金象印 別製ホームレーキ 柄付

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75269074 品番73848
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

かき寄せ部に外径3mmの鋼線を使用した腰が強い太線レーキです。清掃、整地作業に最適です。頭部先爪をスライド調整する事により使用シーンに合わせて、広くしたり狭くする事も可能です。18本爪タイプ。
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、鋼線の太さが3mmで腰が強い/頭部先爪をスライド調整する事により使用シーンに合わせて、広くしたり狭くする事も可能です/18本爪タイプ

用途
落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。
落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業
全長(mm)1450 先幅(mm)最小:230/最大:410 質量(kg)1.1 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)400 爪数18本 線材(mm)(先爪)Φ3.0

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75269074
2018-10-05
用途:
馬小屋の掃除
有限会社エムアンドエス 様 (サービス業)

少し長かったので柄を切りましたが使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする