浅香工業
浅香工業の 清掃具
浅香工業の 溝さらい
金象印 溝さらえ 小 柄付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75269153
品番
74315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
小型で軽量
水抜き穴を採用
用途
溝の清掃作業
泥すくい作業
材質
(頭部)スチール/(柄部)天然木
長さ(mm)
(頭部)180
全長(mm)
950
質量(g)
830
深さ(mm)
(頭部)50
板厚(mm)
(頭部)1.2
先幅(mm)
(頭部)150
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません