金象印 角型溝さらえ ショートハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75269171 品番74414
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ
グリップ部にエラストマー樹脂を採用しフィット感が得られます
水抜き穴を採用。

用途
狭い場所での溝の清掃作業
泥すくい作業
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ部)樹脂(エラストマー) 長さ(mm)(頭部)145 全長(mm)780 質量(g)570 深さ(mm)(頭部)50 板厚(mm)(頭部)1.2 先幅(mm)(頭部)120

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする