金象印 ためマス用さらえ ロングハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75269205 品番74445
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ
水抜き穴を採用

用途会所等の泥すくい作業。 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE) 全長(mm)1290 質量(g)580 深さ(mm)(頭部)38 板厚(mm)(頭部)1.2 頭部長(mm)135 先幅(mm)(頭部)100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75269205
2021-06-07
用途:
どろさらい
製造業

堀の泥さらいをスコップでかしていましたが
しゃがんで作業しているのでとても重労働でした。
そこで柄の長い、堀の幅に合わせて購入
しっかりしている作りで 作業が軽減されています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする