ノーブランド
新JIS 片丸キー(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(15個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(3個)
1個
長さ(mm)
58
14
27
34
36
53
54
56
58
145
135
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75269548
品番
14X9X58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
表面処理
生地(または標準)
材質
S45C
長さ(mm)
58
呼び
14×9
形状
片丸キー