用途
整理収納アドバイザー1級、Instagramフォロワー33万人超(2025年12月時点)、のshiroiro.home akiさん監修。プリント整理に手間をとらず、目の前のことに集中できるようにという想いから生まれた「らくわけファイル」!
大きく開くジャバラポケット。開いて1秒、サクッと収納、パッと見つかる!自立するから中身が見やすい!
背幅20mmでも大きく開いてしっかり自立。バンド付きで持ち運びもスマートなドキュメントファイル。
6仕切り7ポケットのドキュメントファイルで、A4クリアファイルごと入るポケットが特長!教科ごとのプリントや家庭の書類整理・収納に最適。
よく使うプリントや書類をひとまず入れられる外ポケット付き。
何が入っているか一目で分かるインデックスシールとタイトルシール付き。
ペンホルダーも付いているので、いつでもサッと書ける!毎日の使いやすさを考えた便利なファイル!
仕様A4
材質【ゴムバンド】ポリエステル
色グレー
材質(本体)PP
規格6仕切り7ポケット
収納枚数コピー用紙約140枚
材質(ハトメ)鉄