SEL-2880-70 セパル らくわけファイル セキセイ 75269595 SEL-2880-70 セパル らくわけファイル セキセイ 75269595 SEL-2880-70 セパル らくわけファイル セキセイ 75269595 SEL-2880-70 セパル らくわけファイル セキセイ 75269595 SEL-2880-70 セパル らくわけファイル セキセイ 75269595

セパル らくわけファイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 ホワイト 注文コード75269595 品番SEL-2880-70
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

大きく開くジャバラポケットで自立するから中身が見やすい。らくわけファイル

用途
整理収納アドバイザー1級、Instagramフォロワー33万人超(2025年12月時点)、のshiroiro.home akiさん監修。プリント整理に手間をとらず、目の前のことに集中できるようにという想いから生まれた「らくわけファイル」!
大きく開くジャバラポケット。開いて1秒、サクッと収納、パッと見つかる!自立するから中身が見やすい!
背幅20mmでも大きく開いてしっかり自立。バンド付きで持ち運びもスマートなドキュメントファイル。
6仕切り7ポケットのドキュメントファイルで、A4クリアファイルごと入るポケットが特長!教科ごとのプリントや家庭の書類整理・収納に最適。
よく使うプリントや書類をひとまず入れられる外ポケット付き。
何が入っているか一目で分かるインデックスシールとタイトルシール付き。
ペンホルダーも付いているので、いつでもサッと書ける!毎日の使いやすさを考えた便利なファイル!
仕様A4 材質【ゴムバンド】ポリエステル ホワイト 材質(本体)PP 規格6仕切り7ポケット 収納枚数コピー用紙約140枚 材質(ハトメ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする