02418 天然木低反発高座椅子座ったままリクライニング ファミリー・ライフ 75269977

02418 天然木低反発高座椅子座ったままリクライニング ファミリー・ライフ 75269977
02418 天然木低反発高座椅子座ったままリクライニング ファミリー・ライフ 75269977
02418 天然木低反発高座椅子座ったままリクライニング ファミリー・ライフ 75269977
02418 天然木低反発高座椅子座ったままリクライニング ファミリー・ライフ 75269977

天然木低反発高座椅子座ったままリクライニング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード75269977品番02418
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

天然木低反発高座椅子。
中材に体圧を分散する低反発ウレタンを使用。
やわらかな座り心地でゆったりとリラックス。
立ち座り楽々、便利な肘置き付き。
両側に便利なポケット付き。
ボリューム感のあるフット部が印象的。
フレームの形に安定感があります。
和室・洋室のどちらにも合うデザインです。
お客様組立式

本体質量(kg)12材質脚部:天然木、張り地:ポリエステル100%中材:低反発ウレタン(座面部)・スチールパイプ質量(kg)約12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約62×73~139×62~106座面高(cm)約42・45(2段階調節)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする