浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の レーキ/トンボ/ジョレン
浅香工業の レーキ/トンボ
木製レーキ (小)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75270027
品番
97073
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
木製の整地作業用レーキ。
厳選素材使用で丈夫
用途
土やグラウンド等の整地作業。アスファルトのならし作業。バンカーならし作業。
土やグラウンド等の整地作業/アスファルトのならし作業/バンカーならし作業
全長(mm)
1200
先幅(mm)
400
質量(kg)
1.06
板厚(mm)
(頭部)上部/25、下部/10
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
天然木
頭部高さ(mm)
80
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません