色見本

- ルーフデッキ88型 0.60mm L=2000mm 千代田鋼鉄工業 75270196 - ルーフデッキ88型 0.60mm L=2000mm 千代田鋼鉄工業 75270196 - ルーフデッキ88型 0.60mm L=2000mm 千代田鋼鉄工業 75270196 - ルーフデッキ88型 0.60mm L=2000mm 千代田鋼鉄工業 75270196

ルーフデッキ88型 0.60mm L=2000mm

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75270196 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ルーフデッキ88型 板厚0.60mm L=2000mm カラーGL4色 + GL生地 の全5色

グレー(GLX730) 板厚(mm)0.6 働き幅(mm)600 長さ(mm)2000 質量(kg/枚)9
注意
※この商品は個人宅及び現場配送不可商品となっております。
※4tトラックの搬入ルートが確保できない地域や山奥等の遠隔地など、地域によって配送ができない場合がございますので、予めご了承ください。
※お届け時間のご指定はできかねます。
※商品は原則として車上での受け渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
全国数量11〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
全国数量26以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,500 / 税込 ¥11,550
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75270178
2023-01-25
用途:
台風被害の張り替えに使用。
オールサポート花岡 様 (建設業・工事業)

塗装状態がとても良い。
思っていたより扱い易いので助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする