金象印 片手三角ホー 鋼付

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75270386 品番150363
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。
両辺に刃を付けているので使い易く、斜面の除草作業に便利です。

全長(mm)415 用途草削り作業 トラスコ品番780-7848 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 質量(g)300 刃幅(mm)145 柄長さ(mm)330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75270386
2023-04-08
用途:
草取り時
サービス業

この様な便利な物が有ったなんて。
YouTubeを見て、鎌ではないし名前がわからず
モノタロウさんにはきっと有るはずと検索したら
流石です。
早速草取りに使用しました。

対象商品:
75270386
2022-03-27
用途:
畑仕事

とても使いやすい三角ホーです。畑仕事になくてはならない道具です。

対象商品:
75270386
2022-02-08
用途:
畑仕事

畑仕事で苗を植えたり、草を取ったりする時にとても重宝な道具です。手放せません。

対象商品:
75270386
2022-01-04
用途:
畑仕事

畑の草を採ったり、苗を植えたりする時とても便利な三角ホーです。手放せません。

対象商品:
75270386
2021-12-07
用途:
野菜の植え付けや草取り

家庭菜園を楽しんでいますが、草取りや苗の植え付け等にとても重宝しています。

対象商品:
75270386
2020-11-15
用途:
家庭菜園

とても使いやすく満足しています。家庭菜園にはとても便利な工具で欠かせません。

対象商品:
75270386
2020-10-26
用途:
家庭菜園

家庭菜園をやっているがとても使いやすいので色々な作業に便利な工具です。

対象商品:
75270386
2018-04-08
用途:
菜園の雑草とり
製造業

配達日数も短く、片手作業で使い勝手が良く、切れ味が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする